D3N 220-033-25R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3363015
    EAN / GTIN 7291075402070
    Gyártó száma 3363015
    L-szám L24040 79

    Leírás

    Leírás:

    Modulární výstružníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 22 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 22, celková délka (OAL) 134,62 mm, efektivní délka (LU) 37,69 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 22,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 22 mm
    • Kötegátmérő (DF) 32 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22
    • L/D tartomány 2xD
    • A vágólap (MIID) leírása H3P 220
    • Teljes hossz (OAL) 134,62 mm
    • Pont hossza (PL) 4,69 mm
    • Perem hossza (LPR) 78,62 mm
    • Szár hossza (LS) 56 mm
    • Tényleges hossz (LU) 37,69 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz