D3N 180-027-25R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3363006
    EAN / GTIN 7291075402032
    Gyártó száma 3363006
    L-szám L24040 68

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18, celková délka (OAL) 120,36 mm, efektivní délka (LU) 30,9 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
    • Kötegátmérő (DF) 32 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18
    • L/D tartomány 2xD
    • A vágólap (MIID) leírása H3P 180
    • Teljes hossz (OAL) 120,36 mm
    • Pont hossza (PL) 3,9 mm
    • Perem hossza (LPR) 64,36 mm
    • Szár hossza (LS) 56 mm
    • Tényleges hossz (LU) 30,9 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz