D3N 250-038-31.75R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362967
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3362967
    EAN / GTIN 7291075425680
    Gyártó száma 3362967
    L-szám L24040 182

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,984 ″, ülékméret-kód (SSC) 25, teljes hossz (OAL) 5,871 ″, használható hossz (LU) 1,687 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,984”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,02”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,984”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,984”
    • Perem átmérője (DF): 1,575”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 25
    • Hossz csoport: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): H3P 0984
    • Teljes hossz (OAL): 5,871”
    • Pont hossza (PL): 0,2091”
    • Kiálló hossz (LPR): 3,515”
    • Szár hossza (LS): 2,36”
    • Használható hossz (LU): 1,687”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz