D3N 125-019-15.87A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362924
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3362924
EAN / GTIN 7291075401790
Gyártó száma 3362924
L-szám L24040 421

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,492 ″, ülékméret-kód (SSC) 12, teljes hossz (OAL) 3,639 ″, használható hossz (LU) 0,846 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,492”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,508”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,492”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,492”
  • Perem átmérője (DF): 0,787”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 12
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 0492
  • Teljes hossz (OAL): 3,639”
  • Pont hossza (PL): 0,1067”
  • Kiálló hossz (LPR): 1-3/4″
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 0,846”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban