DGTL 25.4B-2D35-JHP-SL Kompakt szerszámtartók célzott hűtőközeg-ellátással CNC esztergákon és csúszó fejes esztergagépeken történő elválasztáshoz és hornyoláshoz.

Cikkszám: 3362245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3362245
EAN / GTIN 7291075344349
Gyártó száma 3362245
L-szám L23920 3278

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,098″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,075″
  • Teljes magasság (OAH): 1,3″
  • Teljes hossz (OAL): 5,511″.

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.067″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.098″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.075″
  • fej hossz (LH): 1.26″
  • teljes magasság (OAH): 1.3″
  • teljes hossz (OAL): 5.511″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.38″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz