ADKR 150532PDR-HP IC840 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3361921
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3361921
    EAN / GTIN 7291075442939
    Gyártó száma 3361921
    L-szám L23910 254

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,6 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 3,2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 14,1 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 15,4 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,2 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 9,6 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz