PICCO R020.0500-40N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360928
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360928
EAN / GTIN 7291075406030
Gyártó száma 3360928
L-szám L24030 803

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, fúróhegy szélessége (a) 6,5 mm, funkcionális hossz (LF) 61 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 39 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 6,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 61 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz