PICCO R 610.3008-10N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360915
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360915
EAN / GTIN 7291075407297
Gyártó száma 3360915
L-szám L24030 776

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 6,05 mm, fúróhegy szélessége (a) 5,2 mm, funkcionális hossz (LF) 32 mm, effektív hossz (LU) 9 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6,05 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 32 mm
  • Tényleges hossz (LU) 9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz