PICCO R 610.1008-10N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360894
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3360894
    EAN / GTIN 7291075407273
    Gyártó száma 3360894
    L-szám L24030 736

    Leírás

    Leírás:

    Szilárd keményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 6,05 mm, fúróhegy szélessége (a) 5,2 mm, funkcionális hossz (LF) 32 mm, effektív hossz (LU) 9 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6,05 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Fúróhegy szélessége (a) 5,2 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 32 mm
    • Tényleges hossz (LU) 9 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz