PICCO R020.0400-25N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360882
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360882
EAN / GTIN 7291075406009
Gyártó száma 3360882
L-szám L24030 714

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém vágóbetétek, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 8 mm, fúróhegy szélessége (a) 6 mm, funkcionális hossz (LF) 46 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 24 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 46 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz