PICCO R 004.0.50-16N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360881
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360881
EAN / GTIN 7291075404944
Gyártó száma 3360881
L-szám L24030 713

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,05 mm, fúróhegy szélesség (a) 3,5 mm, funkcionális hossz (LF) 36 mm, Dmin elválasztás 4 mm, effektív hossz (LU) 15 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,05 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Fúróhegy szélessége (a) 3,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 36 mm
  • Működési szélesség (WF) 1,5 mm
  • Dmin. Távolság 4 mm
  • Tényleges hossz (LU) 15 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz