PICCO R020.0300-25N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360832
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360832
EAN / GTIN 7291075405972
Gyártó száma 3360832
L-szám L24030 655

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, fúróhegy szélessége (a) 5,5 mm, funkcionális hossz (LF) 46 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 24 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 46 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban