PICCO R 050.2-15N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3360777
    EAN / GTIN 7291075406467
    Gyártó száma 3360777
    L-szám L24030 799

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,05 mm, fúróhegy szélessége (a) 1,7 mm, funkcionális hossz (LF) 36 mm, Dmin elválás 2 mm, effektív hossz (LU) 14 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,05 mm
    • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 0,1 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Fúróhegy szélessége (a) 1,7 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 36 mm
    • Dmin. Távolság 2 mm
    • Tényleges hossz (LU) 14 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz