PICCO R 050.4-28N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360735
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360735
EAN / GTIN 7291075406351
Gyártó száma 3360735
L-szám L24030 728

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,05 mm, fúróhegy szélessége (a) 3,5 mm, funkcionális hossz (LF) 51 mm, Dmin elválasztás 4 mm, effektív hossz (LU) 27 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,05 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 3,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 51 mm
  • Működési szélesség (WF) 1,5 mm
  • Dmin. Távolság 4 mm
  • Tényleges hossz (LU) 27 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz