PICCO R 050.5-10N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360714
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360714
EAN / GTIN 7291075406269
Gyártó száma 3360714
L-szám L24030 706

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém forgácsolóbetétek, szerszámtartó átmérője, gépi oldal (DCONMS) 5,05 mm, fúróhegy szélessége (a) 4,4 mm, funkcionális hossz (LF) 31 mm, Dmin elválasztás 5 mm, effektív hossz (LU) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5,05 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 4,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 31 mm
  • Működési szélesség (WF) 1,9 mm
  • Dmin. Távolság 5 mm
  • Tényleges hossz (LU) 9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz