PICCO R 050.3-10N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360704
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360704
EAN / GTIN 7291075406221
Gyártó száma 3360704
L-szám L24030 698

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,05 mm, fúróhegy szélessége (a) 2,6 mm, funkcionális hossz (LF) 31 mm, Dmin elválás 2,8 mm, hasznos hossz (LU) 9 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,05 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 2,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 31 mm
  • Működési szélesség (WF) 0,6 mm
  • Dmin. Távolság 2,8 mm
  • Tényleges hossz (LU) 9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz