PENTA 17L150P-6D-RS IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3360542
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3360542
EAN / GTIN 7291075407990
Gyártó száma 3360542
L-szám L24080 301

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,05 mm, vágási mélység, max (CDX) 4 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,04 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz