A-PCLXL 20-4X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3360444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ4TURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3360444
    EAN / GTIN 7291075425208
    Gyártó száma 3360444
    L-szám L23990 1269

    Leírás

    Leírás:

    Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,49 ″, funkcionális hossz (LF) 12 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,55 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,49”
    • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
    • Funkcionális hossz (LF): 12”
    • Működési szélesség (WF): 0,765”
    • Fej hossza (bal): 1,9”
    • Master Insert Identification (MIID): CXMG 12..
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,55”
    • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
    • Gereblye szögradiális (GAMF): 9 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz