A-PCLXR 16-4X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3360441
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360441
EAN / GTIN 7291075425178
Gyártó száma 3360441
L-szám L23990 2019

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, funkcionális hossz (LF) 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 8”
  • Működési szélesség (WF): 0,64”
  • Fej hossza (bal): 1,57”
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 12..
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1-1/4″
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 9 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz