A25R PCLXR-12X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3360210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ4TURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3360210
    EAN / GTIN 7291075425109
    Gyártó száma 3360210
    L-szám L23990 426

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, funkcionális hossz (LF) 200 mm, Dmin leszúrás 32 mm, tengelymagasság (H) 23 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
    • Működési szélesség (WF) 17 mm
    • A vágólap (MIID) leírása CXMG 12...
    • Dmin. Távolság 32 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 9 fok
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 40 mm
    • Szármagasság (H) 23 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz