PCLXR 2525X-09X-JHP-MC Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3360181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360181
EAN / GTIN 7291075442793
Gyártó száma 3360181
L-szám L23990 1914

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 105 mm, fejhossz (LH) 20 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 105 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,35 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) CXMG 09...
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz