HCP 045-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3360085
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAMIQ
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3360085
    EAN / GTIN 7291075424003
    Gyártó száma 3360085
    L-szám L24050 2488

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 4,5 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 4,5, szög, 1st fokozatú (SIG) 137 fok

    Jellemző:

    • Támadási szög 30 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,2 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,5 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 2,64 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,5
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,83 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
    • Pont hossza (PL) 1,19 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz