DCN 095-048-10C-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3359504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3359504
EAN / GTIN 7291075400342
Gyártó száma 3359504
L-szám L24040 961

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 9,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 99,3 mm, efektivní délka (LU) 48,94 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 9,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 095
  • Teljes hossz (OAL) 99,3 mm
  • Pont hossza (PL) 1,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 59,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 40 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 48,94 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz