DCN 080-040-10C-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3359498
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3359498
EAN / GTIN 7291075400311
Gyártó száma 3359498
L-szám L24040 942

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 91,4 mm, efektivní délka (LU) 41,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 080
  • Teljes hossz (OAL) 91,4 mm
  • Pont hossza (PL) 1,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 52,4 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 40 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 41,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz