MD-EXTENSION-33-36-200 Adapterek

Cikkszám: 3358444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3358444
    EAN / GTIN 7291075466713
    Gyártó száma 3358444
    L-szám L24150 51

    Leírás

    Leírás:

    Rychlovýměnné držáky, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 6,7 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 6,7 mm.

    Jellemző:

    • Átmérő, gépoldal (DCONMS) 6,7 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6,7 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz