Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, egyik oldala szálcsiszolt, 240 g/m².
Zsebek
Mellzseb cipzárral
Oldalzsebek cipzárral
Details
Magas gallér
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár
Kivitel
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély
Leírás:
- Mélyen látható melegítőfelső tökéletes illeszkedéssel és körös-körül fényvisszaverőkkel, hogy minden irányból látható legyen
- A melegítőfelső cipzárral záródik, elöl két zsebbel és egy mellzsebbel rendelkezik
- A maximális munkakényelemre tervezték és az EN 20471 szabvány szerint tanúsított, 3. osztályú, jól láthatósági osztályú védőruházat
Szabvány:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, Class 3