Magas láthatósági pulóver XXS

Cikkszám: 335819743300XXS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb
Unisex méret XS
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335819743300XXS
EAN / GTIN 7330509423646
Gyártó száma 335819743300XXS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, egyik oldala szálcsiszolt, 240 g/m².

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Oldalzsebek cipzárral

Details
Magas gallér

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Kivitel
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély

Leírás:

  • Mélyen látható melegítőfelső tökéletes illeszkedéssel és körös-körül fényvisszaverőkkel, hogy minden irányból látható legyen
  • A melegítőfelső cipzárral záródik, elöl két zsebbel és egy mellzsebbel rendelkezik
  • A maximális munkakényelemre tervezték és az EN 20471 szabvány szerint tanúsított, 3. osztályú, jól láthatósági osztályú védőruházat

Szabvány:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz