Kiegyenlítő elem 11-12 mm

Cikkszám: 335730 11-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány d (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M16×1
Befogási tartomány d 11 mm - 12 mm
Termék fajtája Kiegyenlítő elem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335730 11-12
EAN / GTIN 4045197801678
Gyártó száma 335730 11-12

Leírás

Kivitel:

Hengeres tartó, edzett és köszörült gyorscserés csatlakozóval. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.
Húzó- / nyomó kiegyenlítés egyenként 0,2 mm a kiegyenlítő elem fölött. A Weldon elem befogása menesztőfelülettel vagy kiegyenlítő elemmel történik.

Előny:

  • Kedvező árú megoldás.
  • Stabil, karcsú kivitel.
  • Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.

Felhasználás:

A menetfúrónak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

Opcionális tartozék:

Kiegyenlítő elem 335730 sz.

Figyelem:

Minimális kiegyenlítés funkció csak a 300415 és 335730 sz.-mal kombinálva. Standard Weldon befogónál csak merev befogás lehetséges, lásd 335740 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz