Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval 6 mm

Cikkszám: 335620 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúró szár ⌀ 6 mm
Menetfúró tartomány M6 − M20
Külső ⌀ D 50 mm
Szár ⌀ d 31 mm
Csatlakozó hossz L 35 mm
Kinyúlási hossz H 34 mm
Szár négyszög 4,9 mm
Termék fajtája Gyorscsere betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335620 6
EAN / GTIN 4045197152718
Gyártó száma 335620 6

Leírás

Kivitel:

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval.

Felhasználás:

Zsákfuratokhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (Rm 600 − 800 N/mm2) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Menetfúró szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz