GIQL 11-2.39-0.15 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3355052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3355052
EAN / GTIN 7291075232493
Gyártó száma 3355052
L-szám L23940 2023

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, max. hloubka řezu (CDX) 2,3 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,39 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,68 mm
  • Dmin. Távolság 11 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban