GIQR 11-2.47-0.20 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3355051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3355051
EAN / GTIN 7291075232486
Gyártó száma 3355051
L-szám L23940 2024

Leírás

Leírás:

Destičky pro frézování/stružení, hloubka řezu, max. (CDX) 2,3 mm, šířka řezu (CW) 2,47 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,47 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,68 mm
  • Dmin. Távolság 11 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz