Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül 18 mm

Cikkszám: 335440 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetfúró szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetfúró szár ⌀ 18 mm
    Menetfúró tartomány M14 − M33
    Külső ⌀ D 68 mm
    Szár ⌀ d 48 mm
    Csatlakozó hossz L 55,5 mm
    Kinyúlási hossz H 14 mm
    Szár négyszög 14,5 mm
    Termék fajtája Gyorscsere betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 335440 18
    EAN / GTIN 4045197335920
    Gyártó száma 335440 18

    Leírás

    Kivitel:

    Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül.

    Felhasználás:

    Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

    Figyelem:

    A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (Rm 600 − 800 N/mm2) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz