HSK A63WH ASHL25-1 HPMC Adapterek

Cikkszám: 3354340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3354340
    EAN / GTIN 7291075437331
    Gyártó száma 3354340
    L-szám L24120 2200

    Leírás

    Leírás:

    Gyorscserélő adapterek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 100 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
    • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 70 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • Teljes magasság (OAH) 82 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz