DCNM 140-042-M12-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3352574
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3352574
    EAN / GTIN 7291075401301
    Gyártó száma 3352574
    L-szám L24040 502

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 14 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14.0, teljes hossz (OAL) 92,15 mm, tényleges hossz (LU) 50,2 mm.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 140
    • Teljes hossz (OAL) 92,15 mm
    • Pont hossza (PL) 2,12 mm
    • Perem hossza (LPR) 70,2 mm
    • Tényleges hossz (LU) 50,2 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz