DCNM 135-041-M12-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3352573
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3352573
EAN / GTIN 7291075401295
Gyártó száma 3352573
L-szám L24040 504

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 13,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 13,0, teljes hossz (OAL) 90,6 mm, hasznos hossz (LU) 48,6 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 135
  • Teljes hossz (OAL) 90,6 mm
  • Pont hossza (PL) 2,05 mm
  • Perem hossza (LPR) 68,6 mm
  • Tényleges hossz (LU) 48,6 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz