DCNM 110-033-M12-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3352567
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3352567
    EAN / GTIN 7291075401240
    Gyártó száma 3352567
    L-szám L24040 466

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 11 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 11.0, teljes hossz (OAL) 81,6 mm, hasznos hossz (LU) 39,6 mm.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 110
    • Teljes hossz (OAL) 81,6 mm
    • Pont hossza (PL) 1,67 mm
    • Perem hossza (LPR) 59,6 mm
    • Tényleges hossz (LU) 39,6 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz