D3N 190-152-25R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3348231
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3348231
    EAN / GTIN 7291075440584
    Gyártó száma 3348231
    L-szám L24040 1050

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 19 mm, vágóbetét üregméret kód (SSC) 19, teljes hossz (OAL) 247,4 mm, hasznos hossz (LU) 156,1 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
    • Kötegátmérő (DF) 32 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19
    • A vágólap neve (MIID) H3P 190-IQ
    • Teljes hossz (OAL) 247,4 mm
    • Pont hossza (PL) 4,1 mm
    • Perem hossza (LPR) 191,42 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 156,1 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz