HSK A63TM ASHR 25 45 HPMC Adapterek

Cikkszám: 3347957
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3347957
EAN / GTIN 7291075407891
Gyártó száma 3347957
L-szám L24120 2566

Leírás

Leírás:

Gyorscserélhető adapterek, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, szerszámhossz (LPR) 121 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 100 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Teljes magasság (OAH) 58 mm
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm
  • Perem hossza (LPR) 121 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok