TAG N4HF IC830 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3347736
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3347736
EAN / GTIN 7291075395655
Gyártó száma 3347736
L-szám L23930 590

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,5 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm

Jellemző:

  • Spanformer HF
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,4 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: