TAG N3HF IC808 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3347720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3347720
EAN / GTIN 7291075395617
Gyártó száma 3347720
L-szám L23930 104

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Spanformer HF
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,35 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,25 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz