D3N 240-120-31.75A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3346984
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346984
EAN / GTIN 7291075396317
Gyártó száma 3346984
L-szám L24040 240

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,945 ″, ülékméret-kód (SSC) 24, teljes hossz (OAL) 9,038 ″, használható hossz (LU) 4,933 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,945”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,98”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,945”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,945”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 6,475”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 24
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 240-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 9,038”
  • Pont hossza (PL): 0,2051”
  • Kiálló hossz (LPR): 6,68”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Használható hossz (LU): 4,933”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése