FFV D2.0-05-.75-R-VN07 Héjmarók

Cikkszám: 3346894
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346894
EAN / GTIN 7291075396324
Gyártó száma 3346894
L-szám L23980 2347

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1,417 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,059 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,417”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,85”
  • Master Insert Identification (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Teljes hossz (OAL): 2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz