Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 21 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 2,5 mm, teljes hossz (OAL) 47 mm
Jellemző:
- Féltest kúpos szöge (BHTA) 17 fok
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
- Interfész funkciók M12
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 19 mm
- Funkcionális hossz (LF) 24,97 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 100425
- Teljes hossz (OAL) 47 mm