TR6 FR D52-07-22-10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3346855
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346855
EAN / GTIN 7291075388312
Gyártó száma 3346855
L-szám L23980 919

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 52 mm, vágótestek száma (CICT) 7, kerékagy átmérő (DHUB) 47 mm, teljes hossz (OAL) 40,15 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 47 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 52 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 52 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 100425
  • Teljes hossz (OAL) 40,15 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz