PENTA 17-WTL008LS IC1008 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 3346824
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3346824
EAN / GTIN 7291075390438
Gyártó száma 3346824
L-szám L24080 292

Leírás

Leírás:

Menetes betétek

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Menetforma típusa (THFT) VP55
  • Menet col szerint max (TPIX) 31 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 8 szál/”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz