D3N 120-060-15.87A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3346816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346816
EAN / GTIN 7291075396164
Gyártó száma 3346816
L-szám L24040 412

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,472 ″, ülékméret-kód (SSC) 12, teljes hossz (OAL) 5,233 ″, használható hossz (LU) 2,471 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,472”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,488”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,472”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,472”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,239”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 12
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 120-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 5,233”
  • Pont hossza (PL): 0,1067”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,346”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 2,471”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése