A-PCLXL 16-3X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3346716
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346716
EAN / GTIN 7291075392074
Gyártó száma 3346716
L-szám L23990 1491

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, funkcionális hossz (LF) 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1-1 / 4 ″, szár magassága (H) 0,92 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 8”
  • Működési szélesség (WF): 0,64”
  • Fej hossza (bal): 1,57”
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1-1/4″
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 5 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 8 fok
  • Szár magassága (H): 0,92”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz