A-PCLXR 10-3X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3346711
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346711
EAN / GTIN 7291075392029
Gyártó száma 3346711
L-szám L23990 2017

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5/8 ″, funkcionális hossz (LF) 6 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 3/4 ″, szár magassága (H) 0,574 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Működési szélesség (WF): 0,433”
  • Fej hossza (bal): 1,18”
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 3/4”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 8 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 10 fok
  • Szár magassága (H): 0,574”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz