{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M6 – M20 | |
Befogó | BT 40 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 12,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 12,5 mm | |
Külső ⌀ D | 55 mm | |
Belső ⌀ D1 | 31 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 93 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334663 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197954428 | |
Gyártó száma | 334663 M6-20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gyorscserés menetfúró befogó M6-20
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
253,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
230,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 | BT 40 |
Befogó szabvány | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 93 | 100 |
Külső ⌀ D | 55 | 55 |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 12,5 | 12,5 |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 12,5 | 12,5 |
Termék fajtája | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó |