ICP 045 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3346602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346602
EAN / GTIN 7291075247107
Gyártó száma 3346602
L-szám L24050 2441

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 4,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 4,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,89 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,5
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,55 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 0,66 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban